{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 1,85 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139171 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197541789 | |
Valmistajan numero | 139171 M2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM muoto C 6HX, TiAlN, M: M2
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
41,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kierretyyppi | M | M | M | M |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kierteen syvyys | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä |