{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,75 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 11,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 12 mm | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139135 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508836 | |
Valmistajan numero | 139135 M12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6GX, TiN, M: M12
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
79,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
81,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Lastu-urien määrä | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Pinnoitus | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standardi | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |