Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M8

Tuote nro.: 139115 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 7,45 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Lastu-urien määrä 5
Värirengas sininen
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139115 M8
EAN / GTIN 4045197508577
Valmistajan numero 139115 M8

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
32
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M8

Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M8

pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 5 5 5
Kierrenormi DIN 13 DIN 13 DIN 13
Varren nelikulmio □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Leikkaussuunta Oikea Oikea Oikea
Kierteen syvyys 12 mm 12 mm 12 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi Kierteenmuovaustappi Kierteenmuovaustappi

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin