{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/8-27 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,941 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 27 | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 8,5 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 8,25 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 12 mm | |
Kierteen ⌀ | 10,242 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Valmistajan numero | 138110 1/8-27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSS/E, TiAlN, NPT: 1/8-27
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
150,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
101,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
82,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | AlTiX | pinnoittamaton |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Kierteennousu | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
varren ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |