{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/4-10 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,54 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 10 | |
Kierteen ⌀ | 19,05 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 38,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137860 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197080264 | |
Valmistajan numero | 137860 3/4-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/4-10
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
212,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen ⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Kierretyyppi | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Standardi | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea |
Kierteen syvyys | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |