{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 19 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 62,88 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137816 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197705815 | |
Valmistajan numero | 137816 G1/2 |