Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM muoto C G1/8

Tuote nro.: 137810 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Etuviiste: C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko G1/8
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi G
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi Tehdasnormi
    Etuviiste C
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi DIN 1835 B, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,907 mm
    Kierrettä/ tuuma 28
    Kierteen ⌀ 9,73 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Varren nelikulmio □ 6,2 mm
    Alkureiän ⌀ 8,8 mm
    Varren toleranssi h6
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas vihreä
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 29,19 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 137810 G1/8
    EAN / GTIN 4045197705709
    Valmistajan numero 137810 G1/8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    32
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    32
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    33
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

    Käyttö:

    Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin