Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM IK / muoto C, DLC, G: G1/8

Tuote nro.: 137346 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Etuviiste: C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/8
Pinnoitus DLC
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 9,73 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 8,8 mm
Varren toleranssi h6
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas keltainen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 24,33 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137346 G1/8
EAN / GTIN 4045197705600
Valmistajan numero 137346 G1/8

Käyttötaulukko

Alu
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryyli
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erityinen monikulmamuoto käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. Uusimman sukupolven erityinen DLC-pinnoite sp2. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Sisäinen jäähdytysaineen syöttö maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT-kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienosäädöllä (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin