{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/4 | |
Pinnoitus | DLC | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Etuviiste | E | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 13,16 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 11,8 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 32,9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137345 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197705570 | |
Valmistajan numero | 137345 G1/4 |