Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM IK / muoto C 8X1

Tuote nro.: 137186 8X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M8×1
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi MF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste C
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi DIN 1835 B
    Sisäjäähdytys kyllä
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Varren nelikulmio □ 6,2 mm
    Alkureiän ⌀ 7 mm
    Kierteen ⌀ 8 mm
    Varren toleranssi h6
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas vihreä
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 24 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 137186 8X1
    EAN / GTIN 4045197705433
    Valmistajan numero 137186 8X1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    32
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    32
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    33
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
    Sisäinen jäähdytysaineen syöttö maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT-kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienosäädöllä (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin