{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,25 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 12 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pinkki | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137055 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197272393 | |
Valmistajan numero | 137055 12X1,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi HSS-E-PM, höyrytetty, MF: 12X1,25
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
38,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 4 | 3 |
Pinnoitus | höyrytetty | nitrattu | TiN |
Kierteen koko | M12×1,25 | 12 | M12×1,25 |
Kierteennousu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |