Konekierretappi 20X2

Tuote nro.: 136250 20X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M20×2
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi MF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 374
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Etuviiste C
    Nousukulma 15 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 2 mm
    Kokonaispituus L 140 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Varren nelikulmio □ 12 mm
    Alkureiän ⌀ 18 mm
    Kierteen ⌀ 20 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 4
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 4
    Kierteen syvyys 40 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 136250 20X2
    EAN / GTIN 4045197078919
    Valmistajan numero 136250 20X2

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    14
    Uni
     
    16
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin