{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M22×1,5 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 20,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 22 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 66 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136210 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078643 | |
Valmistajan numero | 136210 22X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi 22X1,5
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierteennousu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Kierteen syvyys | 66 | 66 | 44 | 55 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |