Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM muoto E, TiAlN, M: M2,5

Tuote nro.: 136173 M2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste E
Nousukulma 40 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,45 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 2,05 mm
Kierteen ⌀ 2,5 mm
Varren toleranssi h6
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 136173 M2,5
EAN / GTIN 4045197705242
Valmistajan numero 136173 M2,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
32
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 500 N/mm²
P
33
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.
Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Muoto E (etuviiste: 1,5 − 2 kertaa) suurinta mahdollista kierteen syvyyttä varten.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin