Konekierretappi HSS-E muoto C M3,5

Tuote nro.: 135850 M3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3,5
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,6 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren nelikulmio □ 3 mm
Alkureiän ⌀ 2,9 mm
Kierteen ⌀ 3,5 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 10,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135850 M3,5
EAN / GTIN 4045197077707
Valmistajan numero 135850 M3,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2−3 kierteen etuviiste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin