{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 14 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Valmistajan numero | 135850 M16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E muoto C M16
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
77,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
610 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
49,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 4 | 4 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
Kierteen ⌀ | 16 | 16 | 16 |
Alkureiän ⌀ | 14 | 14 | 14 |
Standardi | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Varren nelikulmio □ | 9 | 9 | 9 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä |