{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2,5 | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,45 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,05 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pinkki | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Valmistajan numero | 135760 M2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
47,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
351 kappaletta varastossa
42,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Pinnoitus | TiCN | höyrytetty | nitrattu | TiAlN | AlTiX | TiN |
Värirengas | pinkki | keltainen | pinkki | sininen | vihreä | vihreä |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Alkureiän ⌀ | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |