Konekierretappi HSS-E-PM M2

Tuote nro.: 135750 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M2
    Pinnoitus nitrattu
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste C
    Nousukulma 15 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,4 mm
    Kokonaispituus L 45 mm
    varren ⌀ Ds 2,8 mm
    Varren nelikulmio □ 2,1 mm
    Alkureiän ⌀ 1,6 mm
    Kierteen ⌀ 2 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas pinkki
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 4 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 135750 M2
    EAN / GTIN 4045197077387
    Valmistajan numero 135750 M2

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    9
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    3
    Ti > 850 N/mm²
    S
    4
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin