Konekierretappi 6G M2

Tuote nro.: 135600 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M2
    Pinnoitus höyrytetty
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 3 6G
    Etuviiste C
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,4 mm
    Kokonaispituus L 45 mm
    varren ⌀ Ds 2,8 mm
    Varren nelikulmio □ 2,1 mm
    Alkureiän ⌀ 1,6 mm
    Kierteen ⌀ 2 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 2
    Värirengas sininen
    Terien lkm Z 2
    Kierteen syvyys 4 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 135600 M2
    EAN / GTIN 4045197077042
    Valmistajan numero 135600 M2

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Toleranssiluokka ISO 3 / 6G = ylimitta n. 0,02 − 0,04 mm.
    HSS-E

    Käyttö:

    Työkappaleille, joihin tulee galvaaninen suojakerros tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin