Konekierretappi M8

Tuote nro.: 135100 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
582 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 24 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135100 M8
EAN / GTIN 4045197076045
Valmistajan numero 135100 M8

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
16
Teräs < 500 N/mm²
P
20
Teräs < 750 N/mm²
P
19
Teräs < 900 N/mm²
P
19
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Paremmat kulutuskestävyysominaisuudet, minkä ansiosta käytettävissä suuremmilla nopeuksilla ja emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin