{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,3 mm | |
Kierteen ⌀ | 4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Valmistajan numero | 134660 M4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi erikoispitkä HSS-E M4
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
557 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 976 kappaletta varastossa
11,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
Kierteen ⌀ | 4 | 4 | 4 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Nousukulma | 40 | 15-20 | 40 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |