{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | D | |
Nousukulma | 15-20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 21 mm | |
Kierteen ⌀ | 24 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 134600 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197075567 | |
Valmistajan numero | 134600 M24 |