{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 2-56 UNC | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,454 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 56 | |
Kierteen ⌀ | 2,18 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,85 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 6,54 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133355 2-56 | |
Valmistajan numero | 133355 2-56 |