{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G5/8 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 22,91 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 21 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 68,73 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133325 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197301581 | |
Valmistajan numero | 133325 G5/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E G5/8
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 4 |
Lastu-urien määrä | 3 | 4 |
Kokonaispituus L | 125 | 125 |
Kierteen ⌀ | 22,91 | 22,91 |
Standardi | DIN 5156 | DIN 5156 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi |