GARANT Master Tap -alumiinikonekierretappi G1/2

Tuote nro.: 133260 G1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 5156
  • Toleranssiluokka: ISO 228

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Tap
    Kierteen koko G1/2
    Pinnoitus DLC
    Kierretyyppi G
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 5156
    Toleranssiluokka ISO 228
    Etuviiste B
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,814 mm
    Kierrettä/ tuuma 14
    Kierteen ⌀ 20,96 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Varren nelikulmio □ 12 mm
    Alkureiän ⌀ 19 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas keltainen
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 62,88 mm
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 133260 G1/2
    EAN / GTIN 4067263830207
    Valmistajan numero 133260 G1/2

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    35
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA akryyli
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille.
    • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta
    • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen

    Käyttö:

    Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin