{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20×1,5 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 18,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132870 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074089 | |
Valmistajan numero | 132870 20X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E 20X1,5
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen ⌀ | 20 | 20 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Kierteen syvyys | 60 | 60 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi |