HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B 12X1,5

Tuote nro.: 132845 12X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M12×1,5
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi MF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 374
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Etuviiste B
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,5 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    varren ⌀ Ds 9 mm
    Varren nelikulmio □ 7 mm
    Alkureiän ⌀ 10,5 mm
    Kierteen ⌀ 12 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas ilman
    Sarja CleverTap
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 36 mm
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 132845 12X1,5
    EAN / GTIN 4067263161691
    Valmistajan numero 132845 12X1,5

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    13
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    6
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vuoleva etuleikkuu.
    HOLEX Clever Tap:
    Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin