HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B 10X1,25

Tuote nro.: 132845 10X1,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M10×1,25
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ 8,8 mm
Kierteen ⌀ 10 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Sarja CleverTap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 30 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132845 10X1,25
EAN / GTIN 4067263161660

Käyttötaulukko

Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
12
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.
HOLEX Clever Tap:
Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.
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
    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin