{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Tap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132680 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406373849 | |
Valmistajan numero | 132680 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap machine tap HSS-E M5
pyynnöstä
Varastossa
2 030 kappaletta varastossa
£9.98
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
£32.40
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||
Taper lead form | B | B | B |
Number of cutting edges Z | 3 | 3 | 3 |
Colour ring | vihreä | red | green |
Thread ⌀ | 5 | 5 | 5 |
Thread standard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Type of product | Kierretappi | Tap | Tap |