{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132645 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648921 | |
Valmistajan numero | 132645 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E M10
pyynnöstä
Varastossa
2 974 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
819 kappaletta varastossa
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 160 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B |
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
Kierteen koko | M10 | M10 | M10 |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |