{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2,5 | |
Pinnoitus | nitrattu ja höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,45 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,05 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | pinkki | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Valmistajan numero | 132420 M2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M2,5
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
418 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
39,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | nitrattu ja höyrytetty | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Tehdasnormi |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Kierteen syvyys | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 10 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 4×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |