Konekierretappi Muoto D M3

Tuote nro.: 132155 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
676 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M3
    Pinnoitus höyrytetty
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste D
    Nousukulma 15 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,5 mm
    Kokonaispituus L 56 mm
    varren ⌀ Ds 3,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,7 mm
    Alkureiän ⌀ 2,5 mm
    Kierteen ⌀ 3 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas sininen
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 9 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 132155 M3
    EAN / GTIN 4045197446022
    Valmistajan numero 132155 M3

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    13
    CuZn
    N
    13
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin vakaa muoto.
    Etuviiste muoto D, 15° vasenkätinen lastu-ura.

    Malli - kuva:

    Voitelu-ura
    Ohjauskierre
    Leikkuu
    Vuoleva etuleikkuu

    Etu:

    Erikoismuodon ansiosta suurempi leikkuunopeus ja pidempi kestoikä V2A:ssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin