Konekierretappi Muoto B M8

Tuote nro.: 132150 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 153 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M8
    Pinnoitus höyrytetty
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 371
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste B
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,25 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Varren nelikulmio □ 6,2 mm
    Alkureiän ⌀ 6,8 mm
    Kierteen ⌀ 8 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas sininen
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 24 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 132150 M8
    EAN / GTIN 4045197071170
    Valmistajan numero 132150 M8

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin vakaa muoto.
    Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. Leikkuu: muoto B, voimakas vuoleva etuleikkuu. Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

    Etu:

    Erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin