Konekierretappi, kovametallinen, TiAlN, M: M3

Tuote nro.: 132080 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste D
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas pun.
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 4,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132080 M3
EAN / GTIN 4045197071033
Valmistajan numero 132080 M3

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
3
Teräs < 60 HRC
H
2
Teräs < 65 HRC
H
1
Teräs < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiitti, GFK, CFK
N
18
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen kestävä malli. Korkeita tehovaatimuksia varten.

Käyttö:

Käyttö ainoastaan pitkittäistasausistukoilla − myös koneet, joissa synkronoitu karan liike.

Suositus:

Käytettäessä erittäin kovia teräksiä, TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin