Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM M8

Tuote nro.: 132065 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M8
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste B
    Varsi DIN 1835 B
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,25 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Varren nelikulmio □ 6,2 mm
    Alkureiän ⌀ 6,8 mm
    Kierteen ⌀ 8 mm
    Varren toleranssi h6
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas punainen
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 20 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 132065 M8
    EAN / GTIN 4045197445988
    Valmistajan numero 132065 M8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    7
    TOOLOX 33
    H
    7
    TOOLOX 44
    H
    6
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erityinen monikulmamuoto käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.
    TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

    Suositus:

    Käytettäessä TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa varman työskentelyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin