Konekierretappi 6G DIN 371, pinnoittamaton, M: M2

Tuote nro.: 131300 M2
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 3 6G
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,4 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 1,6 mm
Kierteen ⌀ 2 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas ilman
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 6 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 131300 M2
Kopioi
EAN / GTIN 4045197069573
Kopioi
Valmistajan numero 131300 M2
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
13
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
15
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
15
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.
Toleranssiluokka ISO 3 / 6G
= ylimitta 0,02 − 0,04 mm.

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee galvaaninen suojakerros tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.