{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 21 mm | |
Kierteen ⌀ | 24 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 72 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 131200 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197069177 | |
Valmistajan numero | 131200 M24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M24
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Standardi | DIN 376 | DIN 376 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretapit |