Kierretappi-kärkien sarja liitäntävarrella M3-10

Tuote nro.: 130996 M3-10
(18,45 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretyyppi M
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Kylkikulma 60 astetta
    Etuviiste B
    Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierretyökalun tyyppi Käsikierretapit
    Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 130996 M3-10
    EAN / GTIN 4067263295884
    Valmistajan numero 130996 M3-10

    Kuvaus

    Malli:

    1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

    Käyttö:

    Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

    Sisältö:

    à 1 kierretappikärki 130992: Koot M3; M4; M5; M6; M8; M10
    1 liitäntävarsi 675025: Koko 6,3

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin