Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR8X1,5

Tuote nro.: 130790 TR8X1,5
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tr Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: TR
  • Kylkikulma: 30
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssiluokka: DIN 103 7H

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 8
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi TR
Kylkikulma 30 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Toleranssiluokka DIN 103 7H
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 6,6 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 130790 TR8X1,5
Kopioi
EAN / GTIN 4062406086978
Kopioi
Valmistajan numero 130790 TR8X1,5
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
Alu > 10% Si
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
CuZn
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
Uni
soveltuu / [m/min]
 
Öljy
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

  • Viimeistelytappi toleranssi 7H

Ohje:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.