{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3-48 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 351 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | D; C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,529 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 48 | |
Kierteen ⌀ | 2,51 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,1 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 5,04 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130700 3-48 | |
EAN / GTIN | 4045197067975 | |
Valmistajan numero | 130700 3-48 |