{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 2181 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 130500 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263036319 | |
Valmistajan numero | 130500 6X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | Käsikierretappi |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | MF | |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Tuotetyyppi | Kierretapit | Kierretappi |