Käsikierretappi, erillinen Viimeistystappi M3

Tuote nro.: 130430 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 352
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M3
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 352
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2 6H
    Etuviiste C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,5 mm
    Kokonaispituus L 40 mm
    varren ⌀ Ds 3,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,7 mm
    Alkureiän ⌀ 2,5 mm
    Kierteen ⌀ 3 mm
    Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
    Värirengas ilman
    Kierteen syvyys 6 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 130430 M3
    EAN / GTIN 4045197066503
    Valmistajan numero 130430 M3

    Käyttötaulukko

    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öljy
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin