Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille, vasenkätinen kierre 3-16

Tuote nro.: 130056 3-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UN-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Kierrenormi: ASME B1.1
  • Toleranssiluokka: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 3-16 UN LH
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UN-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 1,588 mm
Kierrettä/ tuuma 16
Kierteen ⌀ 76,2 mm
Kokonaispituus L 160 mm
varren ⌀ Ds 50 mm
Varren nelikulmio □ 39 mm
Alkureiän ⌀ 74,7 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 8
Värirengas ilman
Terien lkm Z 8
Kierteen syvyys 114,3 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130056 3-16
EAN / GTIN 4062406056001
Valmistajan numero 130056 3-16

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
13
Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
15
Teräs < 500 N/mm²
P
9
Teräs < 750 N/mm²
P
9
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin