{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 2.1/2-20 UN | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UN | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 63,5 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 50 mm | |
Varren nelikulmio □ | 39 mm | |
Alkureiän ⌀ | 62,3 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 95,25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130050 2.1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406052355 | |
Valmistajan numero | 130050 2.1/2-20 |