{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 7/16-20 UNF | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 11,112 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 9,9 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 27,78 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130045 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406048259 | |
Valmistajan numero | 130045 7/16-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi pohjarei'ille 7/16-20
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kierrettä/ tuuma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kierretyyppi | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Varren nelikulmio □ | 7 | 6,2 | 7 | 7 | 6,2 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |