{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/4-18 UNS | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNS | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kierteen ⌀ | 19,05 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,75 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 47,63 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130040 3/4-18 | |
EAN / GTIN | 4062406044121 | |
Valmistajan numero | 130040 3/4-18 |