{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 5/16-18 UNC LH | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNC-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 1,411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kierteen ⌀ | 7,94 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,55 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 23,82 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Valmistajan numero | 130036 5/16-18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-18
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
47,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
21,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
Kokonaispituus L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Kierteen ⌀ | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |