{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Taille de filetage | 1.1/16-8 UN | |
Pinnoitus | TiN | |
Type de filetage | UN | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Pas de filetage | 3,175 mm | |
Filets au pouce | 8 | |
Filetage ⌀ | 26,988 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 24 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Nombre de goujures | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 54 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130035 1.1/16-8 | |
EAN / GTIN | 4062406039974 | |
Valmistajan numero | 130035 1.1/16-8 |