{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
gänga | M112×3 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Gängtyp | MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2184 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 56 mm | |
Skaftfyrkant □ | 44 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 109 mm | |
Gäng-⌀ | 112 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Antal spånspår | 12 | |
Värirengas | ilman | |
Antal skär Z | 12 | |
Gängdjup | 168 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130021 M112X3 | |
EAN / GTIN | 4062406029579 | |
Valmistajan numero | 130021 M112X3 |