Konekierretappi pohjarei'ille M39X1,5

Tuote nro.: 130015 M39X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M39×1,5
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 200 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren nelikulmio □ 24 mm
Alkureiän ⌀ 37,5 mm
Kierteen ⌀ 39 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 97,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130015 M39X1,5
EAN / GTIN 4062406021009
Valmistajan numero 130015 M39X1,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
23
Alu
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
18
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin